Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00620
Cod. Produttore
B00620
Cod. EAN
8015892006209

Informazioni di prodotto

Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 30/1x10 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Minicanali porta apparecchi e porta cavi con coperchio a "C" standard di dimensioni b30 x h10 mm, monoscomparto, sono la soluzione perfetta per le installazioni a parete o soffitto. Realizzati in PVC autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11) in conformità alla norma UL94 V0. I minicanali sono dotati di coperchi smontabili con attrezzo.

colore

Bianco

larghezza

30 mm

altezza

10 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

Sezione utilizzabile

216 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Serie

TMC

Produttore

Base forata con fori diametro 2,5 mm interasse 125 mm.

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
16 m
Q.tà consigliata info