› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Basette quadrate autoadesive 3M Scotchflex CTA 19x19 mm cablaggio industriale

3M
Cod. Rexel 3M7000092452
Cod. Produttore 7000092452

Informazioni principali

  • Serie: CTA 19 BC 19 B C
  • Colore: neutro o nero
  • Montaggio: rapido e sicuro
  • Fissaggio: auto-adesivo o vite
  • Uso: per fascette cavi
  • Applicazioni: peso ridotto o pesante
  • Materiale: base per fascette
  • Facilità: procedura semplice

Descrizione del prodotto

Basi per il montaggio dei cavi progettate per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Realizzate con materiali resistenti, queste basi offrono un supporto affidabile per l'organizzazione e il passaggio ordinato dei cavi elettrici, facilitando l'installazione e mantenendo un ambiente di lavoro pulito e ordinato. Ideali per applicazioni elettriche professionali, assicurano durabilità e praticità nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La base per fascette 3M™ Scotchflex™ può essere utilizzata in modo rapido, semplice e sicuro per il montaggio dei cavi. Questa base per fascette è disponibile in colore neutro o nero. Disponibile in colore neutro o nero, la base per fascette 3M™ Scotchflex™ rende il montaggio di fili e cavi una procedura rapida, facile e sicura. Questa base per fascette dispone di un bastone auto-adesivo per applicazioni di peso ridotto o di un innesto a vite per le applicazioni pesanti.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

19 mm

lunghezza

19 mm

temperatura di impiego

85 ... 85 °C

Basette quadrate autoadesive 3M Scotchflex CTA 19x19 mm cablaggio industriale