Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3617
Cod. Produttore
GWD3617
Cod. EAN
8034035142253

Informazioni di prodotto

La serie QDX 630 L offre soluzioni componibili fino a 630A, ideali per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità d’accesso
  • Montaggio semplice e veloce con accessori condivisi
  • Versioni a parete e a pavimento flessibili alle esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita con protezione IP43
  • Risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati
  • Soluzione modulare facilmente espandibile

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Grigio

larghezza

850 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

850 mm

Adatto per armadi di profondità

200 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

BASE E TESTATA - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 L - 850x200mm

€ 247,20 x 1 pz.
(pz.)