Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3615
Cod. Produttore
GWD3615
Cod. EAN
8034035142239

Informazioni di prodotto

La serie QDX 630 L offre soluzioni versatili per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Cablaggio semplice e veloce grazie alla struttura completamente aperta
  • Montaggio modulare e accessori condivisi tra versioni a parete e a pavimento
  • Facilità di accesso e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita fino a 630A
  • Risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati
  • Protezione IP43 per sicurezza e durabilità

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

200 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

BASE E TESTATA - QUADRO DA PAVIMENTO - QDX 630 L - 600x200mm

€ 161,27 x 1 pz.
(pz.)