Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3665
Cod. Produttore
GWD3665
Cod. EAN
8034035142734

Informazioni di prodotto

QDX 1600H offre soluzioni affidabili e robuste per impianti elettrici ad alta potenza.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare e dimensioni standard
  • Risparmio di tempo con componenti pronti per il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato livello di protezione IP55 contro agenti esterni
  • Alto potere di interruzione per sicurezza e affidabilità
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 1600 H - Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Serie

POWER,QDX 1600 H

Produttore

BASE E TESTATA - QUADRO DA PAVIMENTO CON VANO AFFIANCATO - QDX 1600 H - (600+300)x600mm