Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3003
Cod. Produttore
GWD3003
Cod. EAN
8034035046148

Informazioni di prodotto

La serie QDX 630 L offre soluzioni versatili e performanti per quadri componibili fino a 630A.

Vantaggi per l'installatore:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità di installazione
  • Montaggio semplice e veloce con accessori condivisi
  • Compatibilità tra versioni a parete e a pavimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita fino a 630A
  • Struttura robusta con protezione IP43
  • Efficienza energetica grazie a componenti ottimizzati

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

300 mm

Adatto per armadi di profondità

200 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

BASE E TESTATA - PER VANO ESTERNO - QDX 630 L - 300X200MM

€ 107,80 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info