Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX6140.1
Cod. Produttore
6140.1
Cod. EAN
8007352680326

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Cavo: 2 m, 6 conduttori
  • Tipo: Base da tavolo
  • Compatibilità: Citofono
  • Morsettiera: Assente
  • Serie: EX6140.1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Base da tavolo per citofono con 2 m di cavo a 6 conduttori senza morsettiera fissa, bianco

tipo di montaggio

Apparecchio da tavolo

colore

Bianco

adatto per

Stazione interna

materiale

Altro

Produttore

Base da tavolo per citofono bianco 2 m cavo 6 conduttori senza morsettiera