Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM38793
Cod. Produttore
038793
Cod. EAN
4015080387930

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato
  • Resistente agli urti
  • Entrate cavi: 1xM32/20, 6xM20, 2xM16
  • Entrate laterali: 2xM32/20, 4xM25/16, 4xM20, 4xM16
  • Colore: RAL 7032
  • Montaggio: Diretto a parete
  • Setti sfondabili metrici
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Base per custodia U-CI23E progettata per montaggio a parete con coperchio chiuso. Realizzata per garantire protezione e sicurezza senza porta né serratura, con copertura opzionale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore robusto e funzionale, assicura una soluzione affidabile per l’alloggiamento di componenti elettrici. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Base custodia singola E, materiale policarbonato, resistente agli urti, setti sfondabili metrici in tutte le pareti laterali, sfondabile, entrate cavi sopra e sotto=1xM32/20 e 6xM20 e 2xM16, laterale rispettivamente=2xM32/20 e 4xM25/16 e 4xM20 e 4xM16, RAL 7032, montaggio diretto a parete possibile senza ulteriori accessori

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

180 mm

altezza

250 mm

profondità

100 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

150 mm

tipo di copertura

Opzionale

numero di ingressi per conduttori

30

possibilità di applicazione

profondità interna

100 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

9

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

1

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per parafulmine

corrente nominale (In)

1600 A

spessore materiale scatola

6 mm

spessore materiale porta/coperchio

6 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

4

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Coprire con rilascio di sovrapressione

Produttore

Base custodia singola policarbonato resistente urti montaggio parete