Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM1894
Cod. Produttore
001894
Cod. EAN
4015080018940

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Base custodia quadro
  • Materiale: Policarbonato
  • Resistenza: Alta agli urti
  • Pannelli: Laterali chiusi
  • Pareti: Superiori e inferiori aperte
  • Colore: RAL 7032
  • Accessori: Disponibili separatamente
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Base per custodia da parete per distribuzione elettrica, caratterizzata da un coperchio chiuso senza porta né serratura. Progettata per un montaggio a parete, offre una soluzione robusta e funzionale per l'alloggiamento di componenti elettrici, garantendo protezione e organizzazione ottimale degli impianti. La struttura è priva di copertura opzionale e di elementi trasparenti, ideale per ambienti che richiedono un accesso controllato e una protezione sicura. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Base custodia per quadro di distribuzione, materiale policarbonato, resistente agli urti, pannelli laterali chiusi, sfondabile, pareti superiori e inferiori aperte , RAL 7032, ampia gamma di accessori per installazione quadro di distribuzione disponibili separatamente

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

375 mm

altezza

500 mm

profondità

120 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

200 mm

tipo di copertura

Opzionale

numero di ingressi per conduttori

104

possibilità di applicazione

profondità interna

100 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

17

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

1

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per parafulmine

corrente nominale (In)

1600 A

spessore materiale scatola

6 mm

spessore materiale porta/coperchio

6 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

6

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Coprire con rilascio di sovrapressione

Produttore

Base custodia policarbonato resistente urti per quadro distribuzione