Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM67269
Cod. Produttore
067269
Cod. EAN
4015080672692

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato
  • Resistente agli urti
  • Pannelli laterali chiusi
  • Pareti superiori e inferiori aperte
  • Colore: RAL 7032
  • Applicazione: quadro distribuzione
  • Accessori: disponibili separatamente
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Base per custodia da parete chiusa, progettata per l'installazione di dispositivi di distribuzione elettrica. Realizzata senza porta né serratura, offre una struttura solida e compatta con coperchio chiuso, ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti interni. La copertura è opzionale, permettendo flessibilità nelle configurazioni di montaggio. Questo prodotto garantisce sicurezza e organizzazione negli impianti elettrici, facilitando l'accesso e la manutenzione dei sistemi di distribuzione. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Base custodia per quadro di distribuzione, materiale policarbonato, resistente agli urti, pannelli laterali chiusi, sfondabile, pareti superiori e inferiori aperte , RAL 7032, ampia gamma di accessori per installazione quadro di distribuzione disponibili separatamente

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

375 mm

altezza

375 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

250 mm

tipo di copertura

Opzionale

numero di ingressi per conduttori

100

possibilità di applicazione

profondità interna

100 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

15

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

1

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per parafulmine

corrente nominale (In)

1600 A

spessore materiale scatola

6 mm

spessore materiale porta/coperchio

6 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

4

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Coprire con rilascio di sovrapressione

Produttore

Base custodia policarbonato resistente urti per quadro distribuzione