Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / PLC Multifunzione (M340, Premium, Quantum) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELMC058LF42
Cod. Produttore
LMC058LF42
Cod. EAN
3595864110707

Informazioni di prodotto

Base compatta Eth 42 I/O 24Vdc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon LMC058, un'offerta di controllori di movimento per il controllo coordinato, sincronizzato e interpolato del movimento. Il controllore di movimento fornisce 42 I/O digitali e una batteria al litio da 3V modello CR2477M. È una base compatta con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e una corrente nominale di 0,04A per l'alimentazione dei moduli esperti integrati, 10A per il segmento di potenza I/O, 0,28A per l'alimentazione principale. Fornisce 26 ingressi totalmente digitali, 10 per ingressi rapidi, 12 per ingresso, 4 per ingresso regolare e 16 uscite totalmente digitali, 12 per uscite, 4 per uscite rapide. Supporta una memoria flash da 128MB e 64MB di RAM. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 175 mm (larghezza) x 85 mm (profondità) x 99 mm (altezza). Peso: 0,55 kg. Il prodotto è certificato CE, CULus, CSA, c-Tick e GOST-R ed è conforme alle norme UL 508, IEC 61131-2, CSA C22.2 N.213 e CSA C22.2 N.142. Compatti e completamente espandibili, i controllori di movimento Modicon offrono soluzioni performanti in termini di controllo del movimento per asse sincronizzato, controllo della velocità, conteggio ad alta velocità e reti di comunicazione. Una gamma completa di controllore scalabili per la progettazione di tutte le vostre applicazioni, grazie a una singola suite software, SoMachine, che comprende le stesse Motion Libraries basate su PLCopen, Embedded I/O e numerosi bus di campo.

tensione di alimentazione per DC

24 V

SIL secondo IEC 61508

1

tipo di tensione di alimentazione

DC

categoria secondo EN 954-1

1

esecuzione

compatto

Serie

Modicon_LMC058_LMC078

Produttore

Base compatta - 42 I/O - alimentazione 24 Vcc