Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONBASE45N
Cod. Produttore
CONBASE45N
Cod. EAN
8006588127445

Informazioni di prodotto

BASE A PAV. 450x84x80 BIESTRUSA
Base a pavimento dalle dimensioni di 450x84x80 mm, caratterizzata da una struttura bieffusa che garantisce robustezza e stabilità. Progettata per l'installazione di materiali elettrici, offre una soluzione pratica e resistente per il supporto e il fissaggio di componenti. I materiali utilizzati assicurano durabilità e affidabilità nel tempo, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali e civili. La base è completa di accessori di montaggio per un'installazione semplice e sicura. Descrizione del produttore: Base a pavimento dalle dimensioni 450x84x80 mm, realizzata in materiale resistente e progettata per garantire stabilità e durata nel tempo. La struttura bieistrusa offre un supporto solido per l’installazione di componenti elettrici, facilitando il cablaggio grazie alla sua conformazione interna. Ideale per applicazioni in impianti elettrici, assicura un montaggio sicuro e ordinato, contribuendo a una gestione efficiente degli spazi tecnici. La finitura di qualità conferisce un aspetto pulito e professionale, adatto a diversi ambienti industriali e civili.

colore

Altro

larghezza

84 mm

altezza

80 mm

lunghezza

450 mm

carico max.

160 kg

Produttore

Base a pavimento bieffusa 450x84x80 mm supporto componenti elettrici ambienti industriali e civili

€ 11,73 x 1 pz.