› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

Base 45 supporto plastica bianco per Nexitech LED installazione sicura

Cod. Rexel Z5NEXI-WB45
Cod. Produttore NEXI-WB45
Cod. EAN 3660191806187

Informazioni principali

  • Descrizione: BASE 45 PER NEXITECH LED / NEXILIT
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Colore: Bianco elegante
  • Installazione: Kit fissaggio incluso
  • Compatibilità: Nexitech LED / Nexilit
  • Quantità consigliata: 36 pezzi
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Base di fissaggio in plastica di colore bianco, progettata per garantire un montaggio sicuro e stabile dei dispositivi Nexitech LED e Nexilit. Questo kit di fissaggio rappresenta una soluzione pratica e affidabile per l’installazione, assicurando resistenza e durata nel tempo grazie all’utilizzo di materiali di alta qualità. Adatta a diverse applicazioni nel settore dell’impiantistica elettrica, si distingue per la facilità di utilizzo e la compatibilità con i prodotti della stessa famiglia. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono ideale per supportare e fissare componenti elettrici con precisione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: La BASE 45 PER NEXITECH LED NEXILIT è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e duratura. Realizzata in plastica di alta qualità, questa base si distingue per il suo elegante colore bianco, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Il kit di fissaggio incluso assicura una facile installazione, rendendo questo prodotto ideale per progetti di illuminazione moderna. Scegli la BASE 45 e scopri la combinazione perfetta di funzionalità e design.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

103 mm

altezza

125 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di fissaggio

lunghezza

293 mm

materiale

Plastica

Base 45 supporto plastica bianco per Nexitech LED installazione sicura
€ 13,97 x 1 pz.