Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALSOC66G
Cod. Produttore
ALSOC66G

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 600 mm
  • Materiale: acciaio
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Ventilato: Sì
  • Adatto per esterno: No
  • Serie: GGM ALSOC66G

Documentazione tecnica

Basamento completo in acciaio di colore grigio con dimensioni 600 x 600 mm e altezza di 100 mm. Progettato per consentire di alzare e ottenere ulteriore spazio sotto l'apertura, è dotato di strisce removibili su fronte e retro che permettono ulteriori passaggi dei cavi. Non è adatto per ventilazione, sistemazione cavi o installazione esterna. La finitura in acciaio garantisce robustezza e durata, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono una base solida e funzionale. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Consente di alzare e ottenere ulteriore spazio sotto l'apertura. Grazie alle strisce removibili che chiudono fronte e retro della base, è possibile ottenere ulteriori passaggi dei cavi.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Basamento zoccolo grigio 600x600 per impianti elettrici