Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONF3SG4SRB13602
Cod. Produttore
F3SG4SRB136025
Cod. EAN
4549734516921

Informazioni di prodotto

  • Serie: F3SG-SRB
  • Tensione di alimentazione: 24 VDC
  • Tipo di uscita: PNP/NPN selezionabile
  • Classe di protezione: Tipo 4
  • Risoluzione: 25 mm
  • Altezza protezione: 1360 mm
  • Portata operativa: 0.3 - 20 m
  • Indice di protezione: IP67/IP67G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barriera di sicurezza, F3SG-SRB Standard, tipo 4, risoluzione 25 mm, portata da 0.3 a 20.0 m, altezza 1360 mm, PNP/NPN

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

2

dissolvenza possibile

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PNP/NPN

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

capacità di rilevazione per provini

25 mm

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

300 mA

con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie

con blocco del riavvio

con funzione muting

override possibile

tempo di reazione

13 MILLISECOND

risoluzione ridotta

portata del campo di protezione

20 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

1360 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con codifica raggio

Lunghezza d'onda del sensore

870 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP67

risoluzione della tenda luminosa

20 mm

larghezza del sensore

32 mm

altezza del sensore

38 mm

lunghezza del sensore

1360 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-30 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 28,8 V

Produttore

BARRIERA,TIPO4,RIS.25MM,DMAX.30M,H.