Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Barriere e Pedane di Sicurezza /

Cod. Rexel
ONF3SG4RE0960P1
Cod. Produttore
F3SG4RE0960P14
Cod. EAN
4549734103244

Informazioni di prodotto

Barriera,tipo4,ris.14mm,Dmax.10m,h.960mm
Descrizione del produttore: Barriera di sicurezza, F3SG-R Easy, tipo 4, risoluzione 14 mm, portata max 10 m, altezza 960 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

capacità di rilevazione per provini

14 mm

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

300 mA

tempo di reazione

9 MILLISECOND

portata del campo di protezione

10 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

960 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Lunghezza d'onda del sensore

870 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP67

risoluzione della tenda luminosa

10 mm

larghezza del sensore

35 mm

altezza del sensore

35 mm

lunghezza del sensore

990 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 28,8 V

Produttore

BARRIERA,TIPO4,RIS.14MM,DMAX.10M,H.