Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01743
Cod. Produttore
01743
Cod. EAN
8007352767393

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus barrieraIR 60m IP65 parete

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit barriera By-alarm Plus composta da coppia TX/RX a infrarosso attivo (AIR) con portata 60 metri per esterni, con 4 canali selezionabili per la realizzazione di una barriera a colonna composta da più rilevatori sovrapposti, IP65, 1 uscita a relè NO/NC 28 Vdc 0.2A per allarme, 1 uscita a relè NC 28 Vdc 0.2A per disqualifica ambientale (in caso di nebbia, pioggia, neve), alimentazione 10,5-28 Vdc con 48 mA 12V installazione a parete, a palo, a colonna da esterno

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

65 mm

altezza

170 mm

profondità

69,5 mm

caratteristica

Distanza

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

raggio di sorveglianza

60 m

Corrente d'esercizio

48 mA

area di rilevazione

180 GRADO

Produttore

Barriera infrarossi attiva By-alarm Plus 60m IP65 per esterni parete palo colonna