Prodotti /

Cod. Rexel
IW01766
Cod. Produttore
01766
Cod. EAN
4021267017668

Informazioni di prodotto

Barra in rame stagnato progettata per garantire prestazioni elevate e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma senza fori
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi ad alta corrente fino a 1800A

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durabilità e resistenza nel tempo
  • Ottima conduzione elettrica per efficienza energetica
  • Superficie trattata per protezione e lunga vita utile
Descrizione del produttore: Barra in rame stagnato di dimensioni 100x10 mm e lunghezza 2,4 metri, progettata per applicazioni elettriche ad alta corrente fino a 1800 ampere. Questo profilo speciale garantisce eccellenti prestazioni di conduzione e resistenza, ideale per installazioni che richiedono affidabilità e durabilità. La superficie è trattata con una finitura specifica per proteggere il materiale e assicurare una lunga durata nel tempo. La barra, priva di fori, si adatta perfettamente a sistemi elettrici che necessitano di componenti robusti e di qualità superiore.

Tipologia

Profili speciali

altezza

100 mm

spessore del materiale

10 mm

lunghezza

2400 mm

materiale

Rame

Tipo superficie

Altro