Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPBSC0630
Cod. Produttore
PBSC0630
Cod. EAN
8015646783912

Informazioni di prodotto

BARRA SAGOMATA RAME 35x10 L=1750MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PBSC0630 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Barre a profilo sagomato in rame

esecuzione

profilo

lunghezza

10 mm

altezza

30 mm

superficie

non trattato

larghezza

1750 mm

Produttore

ABB

Barra sagomata in rame 630A sezione 35x10mm L=1750mm

€ 268,34 x 1 pz.
(pz.)