Prodotti /

Cod. Rexel
IW1031320
Cod. Produttore
1031320
Cod. EAN
8024873133018
Descrizione del produttore: Barra in rame di alta qualità con sezione 30x3 mm e lunghezza di 2 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono eccellenti proprietà di conduzione e resistenza. Questo materiale garantisce affidabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto per impianti elettrici professionali e industriali. La barra offre una soluzione robusta e versatile per collegamenti elettrici, assicurando una trasmissione efficiente della corrente.

larghezza

30 mm

Tipologia

Piatto

altezza

3 mm

lunghezza

2000 mm

Produttore

Barra rame 30x3 mm lunghezza 2 metri per impianti elettrici professionali