Prodotti /

Cod. Rexel
IW1015540
Cod. Produttore
1015540
Cod. EAN
8024873088561

Informazioni di prodotto

La barra di rame 15x5 mm, lunga 4 metri, offre soluzioni efficienti per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla lunghezza unica di 4 metri
  • Riduzione dei tempi di lavoro evitando molteplici raccordi
  • Materiale robusto e affidabile per un montaggio sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata conduttività per un risparmio energetico ottimale
  • Affidabilità e durabilità nel tempo dell’impianto
  • Bassa resistenza elettrica per prestazioni efficienti
La barra di rame da 15x5 millimetri lunga 4 metri è un componente essenziale per applicazioni elettriche che richiedono conduttività e affidabilità. Realizzata in rame di alta qualità, questa barra garantisce eccellenti proprietà di conduttanza e resistenza meccanica. La sua dimensione di 15x5 millimetri la rende versatile per vari utilizzi di distribuzione e collegamento in impianti elettrici. La lunghezza di 4 metri permette di coprire ampie distanze senza necessità di molteplici raccordi, facilitando un'installazione sicura e stabile. La natura del rame assicura una bassa resistenza elettrica, contribuendo all'efficienza del sistema. Ideale per applicazioni di cablaggio, distribuzione di energia e connessioni di apparecchiature, questa barra rappresenta una soluzione affidabile e durevole per gli impianti elettrici di vario tipo. La sua robustezza e conduttività rendono questa barra di rame un elemento indispensabile per garantire sicurezza e prestazioni elevate in ogni installazione. Descrizione del produttore: La barra di rame da 15x5 millimetri lunga 4 metri è un componente essenziale per applicazioni elettriche che richiedono conduttività e affidabilità. Realizzata in rame di alta qualità, questa barra garantisce eccellenti proprietà di conduttanza e resistenza meccanica. La sua dimensione di 15x5 millimetri la rende versatile per vari utilizzi di distribuzione e collegamento in impianti elettrici. La lunghezza di 4 metri permette di coprire ampie distanze senza necessità di molteplici raccordi, facilitando un'installazione sicura e stabile. La natura del rame assicura una bassa resistenza elettrica, contribuendo all'efficienza del sistema. Ideale per applicazioni di cablaggio, distribuzione di energia e connessioni di apparecchiature, questa barra rappresenta una soluzione affidabile e durevole per gli impianti elettrici di vario tipo. La sua robustezza e conduttività rendono questa barra di rame un elemento indispensabile per garantire sicurezza e prestazioni elevate in ogni installazione.

larghezza

15 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

lunghezza

4000 mm