Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
IW1012320
Cod. Produttore
1012320
Cod. EAN
8024873073475

Informazioni di prodotto

Barra di rame di alta qualità per installazioni elettriche affidabili e rapide.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma e dimensioni standard (12x5 mm, lunghezza 2 m)
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale robusto e resistente, ideale per connessioni sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata grazie alla conducibilità del rame
  • Durata nel tempo che garantisce sicurezza e affidabilità dell’impianto
BARRA RAME 12X5 L 2MT.1012320 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra Descrizione del produttore: BARRA RAME 12X5 L 2MT.1012320 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra

larghezza

12 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

lunghezza

2000 mm