› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Barra profilo S17 alluminio 2 metri robusta e versatile per installazioni elettriche

Cod. Rexel EA191640400
Cod. Produttore 191640400
Cod. EAN 8029564491408

Informazioni principali

  • Tipo: Profilo in alluminio
  • Lunghezza: 2 metri
  • Compatibilità: Strisce LED alta potenza
  • Potenza LED supportata: 14,4 W/mt IP65
  • Copertura: Trasparente o satinata
  • Finitura: Anodizzato
  • Protezione: Resistente UV e urti
  • Serie: S17

Descrizione del prodotto

Barra in alluminio lunga 2 metri con profilo S17, ideale per applicazioni elettriche e di supporto strutturale. Questo componente garantisce robustezza e durata nel tempo, facilitando l'installazione e il fissaggio di sistemi elettrici. La finitura in alluminio conferisce leggerezza e resistenza alla corrosione, rendendo la barra adatta anche per ambienti esposti. Progettata per offrire stabilità e precisione nelle installazioni, rappresenta una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: L’S17 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette LED di alta potenza/luminosità (14,4 w/mt IP65 o superiori) per garantire la corretta dissipazione termica in soluzioni a pavimento, a muro o soffitto. Può essere corredato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali. Disponibile in confezione solo profilo, profilo con copertura trasparente o profilo con copertura satinata. La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diffusione della luce. Verifica sulla scheda tecnica la matrice di compatibilità per le strisce LED.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Barra profilo S17 alluminio 2 metri robusta e versatile per installazioni elettriche
€ 24,98 x 1 pz.
(pz.)