› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra preforata PE 25x5 mm conduttore protettivo per armadi PrismaSeT e Linergy TB 400A 1675mm

Cod. Rexel MGLVS04512
Cod. Produttore LVS04512
Cod. EAN 3606481870407

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400 A
  • Corrente breve durata: 40 kA (1 s)
  • Sezione barra: 25 x 5 mm
  • Lunghezza barra: 1675 mm
  • Direzione installazione: Orizzontale/Verticale
  • Tipo connessione: Foro Ø 10 mm
  • Certificazione: ASTA
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Barra piatta conduttore PE (Protective Earth) per Linergy TB. Compatibile con la gamma Linergy TB, lo rende adatto all'uso con armadi PrismaSeT P e PrismaSeT Questo prodotto è una barra piatta con fori, misura 25 x 5 mm in sezione e 1675 mm in lunghezza. Progettato per installazioni sia orizzontali che verticali all'interno degli scomparti. Corrente operativa nominale di 400 A e corrente di breve durata nominale di 40 kA per 1 secondo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

25 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1675 mm

corrente nominale In

400 A

Serie

PrismaSeT

Barra preforata PE 25x5 mm conduttore protettivo per armadi PrismaSeT e Linergy TB 400A 1675mm
€ 167,77 x 1 pz.
(pz.)