›

Supporti barre piatte 3 pezzi per sbarre verticali PE armadi PrismaSeT Linergy TB

Cod. Rexel MGLVS04657
Cod. Produttore LVS04657
Cod. EAN 3606481867100

Informazioni principali

  • Compatibilità: Linergy TB, PrismaSeT
  • Peso netto: 0,4 kg
  • Confezione: Set da 3 supporti
  • Dimensioni vano cavi: larghezza 150 mm
  • Materiale: rame per sbarre verticali
  • Certificazioni: ASTA
  • Norme di riferimento: IEC 61439-1/2
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporti barre piatte progettati per sbarre verticali PE (Protective Earth) Linergy TB. Compatibile con la gamma Linergy TB, li rende adatti all'uso con armadi PrismaSeT P e sbarre di distribuzione Linergy. Questo prodotto comprende tre supporti per una barra PE verticale, per fornire stabilità e affidabilità negli impianti elettrici. Pannelli trattati con cataforesi e polveri epossidiche di poliestere polimerizzate a caldo (colore Β9003).

Caratteristiche tecniche

numero di poli

1

max. corrente nominale

1250 A

Serie

PrismaSeT

Supporti barre piatte 3 pezzi per sbarre verticali PE armadi PrismaSeT Linergy TB
€ 29,71 x 1 pz.
(pz.)