Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04502
Cod. Produttore
LVS04502
Cod. EAN
3606481870315
Descrizione del produttore: Il profilo Linergy per la guida 630A è un sistema di sbarre di distribuzione progettato per l'installazione verticale nei pannelli di distribuzione elettrica. La sbarra di distribuzione può gestire correnti fino a 630 A, per cui è particolarmente adatta per applicazioni di potenza elevata. Profilo Linergy con dimensione di lunghezza 1670mm x larghezza 32.5mm x altezza 42.5mm La sbarra di distribuzione ha un design compatto che consente un utilizzo efficiente dello spazio nei quadri elettrici.

larghezza

42,5 mm

Tipologia

Profilo

altezza

32,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1670 mm

corrente nominale In

630 A

Serie

PrismaSeT

Produttore

Barra Linergy V 630A sistema distribuzione elettrica installazione verticale potenza elevata

€ 202,84 x 1 pz.
(pz.)