›

Supporto sbarre Linergy laterale verticale compatibile LGY PrismaSeT armadio 150mm

Cod. Rexel MGLVS04651
Cod. Produttore LVS04651
Cod. EAN 3606481867063

Informazioni principali

  • Supporto sbarre laterale Linergy
  • Compatibile con Linergy LGY
  • Adatto per armadio larghezza 150 mm
  • Hardware di montaggio classe 8.8
  • Peso netto 1,248 kg
  • Norme di riferimento IEC 61439-1/2
  • Certificazione prodotto ASTA
  • Serie PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto per sbarre Linergy verticali laterali. Compatibile con sbarra di distribuzione Linergy LGY e involucro PrismaSeT P. Fornito con accessori di montaggio classe 8.8. Adatto per armadio Larghezza 150 mm.

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

distanza delle guide

75 mm

max. corrente nominale

3200 A

Serie

PrismaSeT

Supporto sbarre Linergy laterale verticale compatibile LGY PrismaSeT armadio 150mm
€ 256,04 x 1 pz.
(pz.)