› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Barra illuminazione 2 metri profilo RS8 diffusore satinato design minimalista residenziale e commerciale

Cod. Rexel EA191639200
Cod. Produttore 191639200
Cod. EAN 8029564437314

Informazioni principali

  • Serie: RS8
  • Lunghezza: 2 metri
  • Profilo: RS8
  • Diffusore: satina
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: residenziali/commerciali
  • Design: elegante e minimalista
  • Diffusione: luce uniforme

Descrizione del prodotto

Barra portastrumenti lunga 2 metri, realizzata in materiale resistente con finitura satinata. Progettata per supportare e organizzare componenti elettrici, offre una soluzione pratica e durevole per l'installazione di dispositivi RS8 e differenziali. La superficie satinata conferisce un aspetto moderno e facilita la pulizia, garantendo al contempo una protezione efficace contro l'usura e la corrosione. Ideale per applicazioni in ambienti elettrici professionali, questa barra assicura stabilità e affidabilità nell'installazione di impianti. Descrizione del produttore: La barra di 2 metri con profilo RS8 e diffusore satinato è un elemento essenziale per l'illuminazione moderna. Realizzata con materiali di alta qualità, questa barra è progettata per resistere nel tempo, garantendo prestazioni ottimali in ogni ambiente. Il design elegante e minimalista si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. La finitura satinata offre una diffusione della luce uniforme, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e ben illuminate. Grazie alla sua lunghezza di 2 metri, questa barra è versatile e può essere facilmente adattata a diverse configurazioni di installazione. Sia che tu stia ristrutturando un ambiente o progettando un nuovo spazio, questa barra rappresenta una scelta pratica e stilosa per le tue esigenze di illuminazione.
Barra illuminazione 2 metri profilo RS8 diffusore satinato design minimalista residenziale e commerciale