Prodotti /

Cod. Rexel
IW1001257
Cod. Produttore
1001257
Cod. EAN
8024873076391

Informazioni di prodotto

La barra Flex BRF 40X1X8 L 2MT garantisce efficienza e praticità nell'installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità e rapidità di montaggio
  • Materiale flessibile per adattarsi a diverse configurazioni
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell'impianto
  • Ottimizzazione del consumo energetico
  • Durata e resistenza nel tempo
BARRA FLEX. BRF 40X1X8 L 2MT1001257 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra Descrizione del produttore: BARRA FLEX. BRF 40X1X8 L 2MT1001257 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra

larghezza

40 mm

Tipologia

Lamellato

altezza

8 mm

flessibile

lunghezza

2000 mm