Prodotti /

Cod. Rexel
IW1001282
Cod. Produttore
1001282
Cod. EAN
8024873066620

Informazioni di prodotto

La barra flessibile BRF 32X1X6 offre soluzioni pratiche e di qualità per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura flessibile
  • Adattamento semplice in spazi ristretti
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Eccellente conduttività elettrica per prestazioni affidabili
  • Durata e resistenza nel tempo
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità
La barra flessibile BRF 32X1X6, lunga 2 metri, è un prodotto versatile e robusto, progettato per soddisfare le esigenze di vari impieghi elettrici. Realizzata in stagnato, questa barra presenta una struttura flessibile che consente una facile installazione e adattamento in spazi ristretti. La sua composizione di alta qualità garantisce un'eccellente conduttività elettrica, rendendola ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. Il design della barra è pensato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando durata e prestazioni nel tempo. Grazie alla sua lunghezza di 2 metri, offre la flessibilità necessaria per adattarsi a diverse configurazioni e requisiti di montaggio. Questa barra è perfetta per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni pratiche e di qualità per i loro progetti. Descrizione del produttore: La barra flessibile BRF 32X1X6, lunga 2 metri, è un prodotto versatile e robusto, progettato per soddisfare le esigenze di vari impieghi elettrici. Realizzata in stagnato, questa barra presenta una struttura flessibile che consente una facile installazione e adattamento in spazi ristretti. La sua composizione di alta qualità garantisce un'eccellente conduttività elettrica, rendendola ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. Il design della barra è pensato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando durata e prestazioni nel tempo. Grazie alla sua lunghezza di 2 metri, offre la flessibilità necessaria per adattarsi a diverse configurazioni e requisiti di montaggio. Questa barra è perfetta per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni pratiche e di qualità per i loro progetti.

larghezza

32 mm

Tipologia

Lamellato

altezza

6 mm

flessibile

lunghezza

2000 mm