Prodotti /

Cod. Rexel
IW1001092
Cod. Produttore
1001092
Cod. EAN
8024873076407

Informazioni di prodotto

La barra flessibile BRF 24X1X8 L 2MT offre una soluzione affidabile e versatile per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla sua flessibilità
  • Adattabilità a spazi ristretti
  • Materiale stagnato per una lunga durata
  • Riduzione dei tempi di posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Collegamenti elettrici sicuri e duraturi
  • Elevata resistenza anche in condizioni gravose
  • Prestazioni ottimali garantite
La barra flessibile BRF 24X1X8 L 2MT rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Realizzata in materiale stagnato, questa barra è progettata per garantire una resistenza e una durabilità eccezionali, rendendola ideale per installazioni che richiedono un'elevata affidabilità. Con dimensioni di 24x1x8 mm e una lunghezza di 2 metri, si adatta facilmente a vari contesti di utilizzo, dal settore industriale a quello domestico. La sua flessibilità permette di manovrarla senza difficoltà, facilitando l'installazione in spazi ristretti. Questa barra è perfetta per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico sicuro e duraturo, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose. Descrizione del produttore: La barra flessibile BRF 24X1X8 L 2MT rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Realizzata in materiale stagnato, questa barra è progettata per garantire una resistenza e una durabilità eccezionali, rendendola ideale per installazioni che richiedono un'elevata affidabilità. Con dimensioni di 24x1x8 mm e una lunghezza di 2 metri, si adatta facilmente a vari contesti di utilizzo, dal settore industriale a quello domestico. La sua flessibilità permette di manovrarla senza difficoltà, facilitando l'installazione in spazi ristretti. Questa barra è perfetta per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico sicuro e duraturo, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravose.

larghezza

24 mm

Tipologia

Lamellato

altezza

8 mm

flessibile

lunghezza

2000 mm