Prodotti /

Cod. Rexel
IW1001028
Cod. Produttore
1001028
Cod. EAN
8024873043645

Informazioni di prodotto

La barra flessibile BRF 20X1X6 L 2MT garantisce un’installazione efficiente e duratura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità e lunghezza di 2 metri
  • Design compatto per un trasporto e una manipolazione agevoli
  • Materiale stagnato resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Adattabilità a spazi ridotti per configurazioni personalizzate
La barra flessibile BRF 20X1X6 L 2MT rappresenta una soluzione versatile e robusta per le vostre esigenze elettriche. Realizzata in materiale stagnato, questa barra flessibile è progettata per garantire un'installazione semplice e sicura in una varietà di applicazioni. Con una lunghezza di 2 metri, offre la flessibilità necessaria per adattarsi a spazi ridotti, rendendola ideale per impianti elettrici che richiedono una configurazione personalizzata. La sua costruzione di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il design compatto facilita il trasporto e la manipolazione. Questa barra è perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico, contribuendo a un'installazione efficiente e duratura. Descrizione del produttore: La barra flessibile BRF 20X1X6 L 2MT rappresenta una soluzione versatile e robusta per le vostre esigenze elettriche. Realizzata in materiale stagnato, questa barra flessibile è progettata per garantire un'installazione semplice e sicura in una varietà di applicazioni. Con una lunghezza di 2 metri, offre la flessibilità necessaria per adattarsi a spazi ridotti, rendendola ideale per impianti elettrici che richiedono una configurazione personalizzata. La sua costruzione di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il design compatto facilita il trasporto e la manipolazione. Questa barra è perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico, contribuendo a un'installazione efficiente e duratura.

larghezza

20 mm

Tipologia

Lamellato

altezza

6 mm

flessibile

lunghezza

2000 mm