Prodotti /

Cod. Rexel
IW1001085
Cod. Produttore
1001085
Cod. EAN
8024873076544

Informazioni di prodotto

Barra Flex di alta qualità, ideale per installazioni elettriche rapide ed efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Dimensioni compatte per una migliore gestione dello spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Ottimizzazione del consumo energetico grazie a connessioni stabili
BARRA FLEX. BRF 15,5X0,8X8 L 2MT1001085 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra

lunghezza

2000 mm

larghezza

15.5 mm

altezza

6.4 mm

flessibile

esecuzione

lamellato

Produttore

BARRA FLEX. BRF 15,5X0,8X8 L 2MT