Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH563201
Cod. Produttore
563201
Cod. EAN
4013364101234

Informazioni di prodotto

Barra equipotenziale K 13
La barra equipotenziale K 13 è un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un'ottima conducibilità e resistenza. Questo prodotto è progettato per facilitare il collegamento di sistemi elettrici, contribuendo a una distribuzione uniforme della corrente. La sua robustezza e affidabilità la rendono ideale per applicazioni professionali, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Scegli la barra equipotenziale K 13 per un'installazione sicura e duratura. Descrizione del produttore: La barra equipotenziale K 13 è un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un'ottima conducibilità e resistenza. Questo prodotto è progettato per facilitare il collegamento di sistemi elettrici, contribuendo a una distribuzione uniforme della corrente. La sua robustezza e affidabilità la rendono ideale per applicazioni professionali, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Scegli la barra equipotenziale K 13 per un'installazione sicura e duratura.

forma costruttiva

struttura modulare

esecuzione

con calotta di copertura

larghezza

60 mm

lunghezza

160 mm

numero di collegamenti conduttore piatto fino a 40 mm

1

numero di collegamenti conduttore fino a 95 mm² rigido

10

materiale della guida di contatto

rame

superficie della guida di contatto

con stagnatura galvanica

Produttore

BARRA EQUIPOTENZIALE K 13