Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW45566
Cod. Produttore
GW45566
Cod. EAN
8034035060823

Informazioni di prodotto

La barra di terra garantisce un collegamento sicuro e affidabile per impianti elettrici industriali e civili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura compatta e modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e cablaggio semplificato
  • Compatibilità con quadri componibili QDX 630 L per integrazione immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza elettrica con dispersioni ridotte
  • Durabilità e resistenza garantite da materiali di qualità
  • Efficienza nell’impianto con minori perdite energetiche

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

larghezza

850 mm

altezza

25 mm

profondità

4 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Rame

Accessorio

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

Barra di terra 25x4 B850 per quadri componibili QDX 630 L fino 630A IP43 uso industriale

€ 65,54 x 1 pz.