Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDRGRB19Y
Cod. Produttore
RGRB19Y
Cod. EAN
0074983608669

Informazioni di prodotto

Barra di messa a terra; 483 mm di lunghezza

Documentazione tecnica

The RGRB19Y Grounding Busbar provides a dedicated ground system to maintain system performance and protect network equipment when equipment is already installed. Optimized for installation on 19" racks that meet EIA-310-D. The thread-forming screws eliminate the need to manually remove paint from the rack and provides a complete system of matched components that can be easily selected to save cost and labor.

Produttore

BARRA DI MESSA A TERRA 483 MM DI L