Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM264915
Cod. Produttore
264915
Cod. EAN
4015082649159

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Z-SV-16/3P+3N-3TE
  • Tipo: Barra di fase
  • Configurazione: 3P+3N
  • Classe ETIM: EC000215
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: None
Sbarre di distribuzione elettrica a 3 fasi con 3 poli e 3 neutri, progettate per un collegamento tramite spina. Il prodotto è composto da 56 moduli DIN e consente il collegamento fino a 6 apparecchi, garantendo un'installazione ordinata e sicura negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente e affidabile dell’energia su più circuiti. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Z-SV-16/3P+3N-3TE SBAR.PUNT. 3P+3N264915 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000215 - Barra di fase

isolato

numero di fasi

3

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

lunghezza

29,5 mm

Numero moduli DIN

56

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per numero di apparecchi

6

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

415 V

misura di divisione

17,8 mm

Produttore

Barra di fase Z-SV-16/3P+3N 3TE sbar puntuale elettrica