Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168843
Cod. Produttore
168843
Cod. EAN
4015081653393

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BB-EVF-16/3P-1MU
  • Corrente nominale: 80A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Barra di fase
  • Serie: None
  • Codice prodotto: KM168843
  • Classe ETIM: EC000215
  • Quantità consigliata: 10
Interruttore modulare trifase con portaforche da 80A, progettato per l’installazione su guida DIN occupando un modulo singolo. Caratterizzato da una configurazione a tre poli e tre fasi, garantisce un collegamento elettrico affidabile tramite forca. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo compatto e robusto, assicura protezione e gestione efficace del circuito. La sua struttura modulare facilita l’integrazione in quadri elettrici standard, offrendo prestazioni sicure e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: BB-EVF-16/3P-1MU SBAR.FORC. 80A 3P168843 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000215 - Barra di fase

isolato

numero di fasi

3

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

3

lunghezza

1012 mm

Numero moduli DIN

1

tensione impulsiva nominale

4,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

17,8 mm

Produttore

Barra di fase 80A 3 poli sbarre forche elettrica