Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Orologi /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1ACBP04230
Cod. Produttore
1ACBP04230
Cod. EAN
8019108162048

Informazioni di prodotto

BARRA COMANDO 4 ZONE 230V
Descrizione del produttore: La barra comando 4 zone 230V è una soluzione versatile e pratica per il controllo elettrico. Progettata per un montaggio incassato, offre un design elegante e funzionale. Questo dispositivo è ideale per gestire diverse zone con facilità, garantendo un'ottima organizzazione degli spazi. La sua compatibilità con sistemi di controllo tradizionali la rende un'ottima scelta per chi cerca efficienza e design. Con questa barra comando, il controllo elettrico diventa semplice e intuitivo, perfetta per ogni ambiente.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Duroplast

materiale

Plastica

LED di stato

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Barra comando 4 zone 230V montaggio incassato controllo elettrico ambienti multipli