› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Barra alluminio 1 metro robusta leggera per installazione neon strip interni ed esterni

Cod. Rexel EA186833500
Cod. Produttore 186833500
Cod. EAN 8029564503248

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Lunghezza: 1 metro
  • Uso: Neon strip
  • Applicazioni: Interne/esterne
  • Finitura: Elegante e resistente
  • Dissipazione calore: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Serie: EA186833500

Descrizione del prodotto

Barra in alluminio lunga un metro, progettata per l’installazione con neon strip. Realizzata con materiali resistenti e leggeri, garantisce una facile applicazione e un supporto stabile per sistemi di illuminazione a neon. Ideale per utilizzi elettrici dove è richiesta una struttura durevole e funzionale, questa barra assicura un’ottima conduzione e una lunga durata nel tempo. La finitura liscia e il design essenziale la rendono adatta a molteplici ambienti e installazioni professionali. Descrizione del produttore: La barra in alluminio di un metro è progettata specificamente per l'installazione di neon strip, offrendo una soluzione robusta e leggera per l'illuminazione. Questo materiale di alta qualità garantisce una resistenza ottimale, rendendola ideale per applicazioni sia interne che esterne. La finitura in alluminio non solo conferisce un aspetto elegante, ma contribuisce anche a una dissipazione del calore efficace, prolungando la vita utile delle strisce LED. Con una lunghezza di un metro, questa barra si adatta perfettamente a vari spazi, permettendo un'installazione flessibile e personalizzabile. È una scelta eccellente per chi cerca un'opzione duratura e versatile per il proprio sistema di illuminazione.
Barra alluminio 1 metro robusta leggera per installazione neon strip interni ed esterni