› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

BARR. CABLAGGIO 3P 12M

Cod. Rexel HLKB363A
Cod. Produttore KB363A
Cod. EAN 3250613720117

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione impulso: 4 kV
  • Lunghezza: 210 mm
  • Ingombro: 12 moduli DIN
  • Passo: 3P
  • Compatibilità Isc: interruttori automatici
  • Serie: KB
  • Colore: grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Barretta di cablaggio per alimentazione orizzontale, colore grigio, progettata per una corrente nominale di 63 A. Ha una lunghezza di 210 mm, tensione nominale di tenuta d’impulso pari a 4 kV e un ingombro di 12 moduli DIN con passo 3P. La corrente di cortocircuito (Isc) è compatibile con il potere di interruzione degli interruttori automatici abbinabili, garantendo un'alimentazione sicura e conforme alle normative.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

isolato

numero di fasi

3

sezione

10 mm²

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

lunghezza

210 mm

Numero moduli DIN

12

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per numero di apparecchi

4

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

400 V

misura di divisione

17,8 mm

Può essere tagliato a misura

Serie

KB

BARR. CABLAGGIO 3P 12M