Prodotti /

Cod. Rexel
IW1000325
Cod. Produttore
1000325
Cod. EAN
8024873043508
Descrizione del produttore: La bandella in acciaio misura 32 mm di larghezza per 5 mm di spessore, con una lunghezza di 0,99 metri. È progettata per applicazioni elettriche, garantendo robustezza e resistenza meccanica. Il foro M6 e l'interasse di 25 mm facilitano il fissaggio e l'installazione, rendendo il prodotto ideale per il fissaggio e il supporto di componenti elettrici in impianti e cabine. La qualità del materiale assicura durabilità e affidabilità nel tempo in ambienti industriali e civili.

passo della filettatura

25 mm

lunghezza

1000 mm

superficie

non trattato