Prodotti /

Cod. Rexel
IW1000122
Cod. Produttore
1000122
Cod. EAN
8024873078845
Descrizione del produttore: La bandella in acciaio misura 12 mm di larghezza per 2 mm di spessore, con una lunghezza di 0,99 metri. È caratterizzata da fori di montaggio da 5 mm di diametro e un interasse di 18 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi robusti e sicuri. Questo materiale garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto per l'installazione e il supporto di componenti elettrici in diversi contesti.

passo della filettatura

18 mm

lunghezza

1000 mm

superficie

non trattato