Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan adattatori e baloons /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA370745000
Cod. Produttore
370745000
Cod. EAN
8029564639862

Informazioni di prodotto

  • Formato video: PAL, NTSC, SECAM
  • Distanza max segnale: 1300ft (400m) colore
  • Trasmissione potenza: 650ft (200m)
  • Segnale PTZ: fino a 1000ft (300m)
  • Connettori: BNC maschio, RJ45
  • Protezione sovratensioni: stato solido rinnovabile
  • Dimensioni corpo: 60.4x29x20.4 mm
  • Serie: FS-4301VPD

Documentazione tecnica

Balun passivo progettato per la trasmissione e ricezione di segnali con alimentazione dati integrata, ideale per applicazioni di comunicazione elettrica. Questo dispositivo consente una gestione efficiente del segnale, garantendo stabilità e qualità nella trasmissione dati. Realizzato con materiali resistenti, assicura affidabilità e durata nel tempo, rappresentando una soluzione versatile per sistemi elettrici che richiedono un’interfaccia di segnale bilanciata. La sua configurazione compatta facilita l’installazione in diversi contesti tecnici. Descrizione del produttore: Balun passivo progettato per trasmissione e ricezione con alimentazione dati integrata, ideale per applicazioni di comunicazione elettrica. Questo dispositivo consente di adattare segnali video e dati su cavi coassiali, garantendo alta qualità di trasmissione senza necessità di alimentazione esterna. La sua struttura compatta e affidabile lo rende adatto a installazioni professionali in impianti di videosorveglianza e sistemi di trasmissione dati. Realizzato con materiali resistenti, assicura stabilità del segnale e protezione contro interferenze elettromagnetiche.

Produttore

Balun passivo compatto per trasmissione dati e video alta qualità impianti elettrici professionali