Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGAXKIMF1K
Cod. Produttore
AXKIMF1K

Informazioni di prodotto

BADGE Card MIFARE 10pz

Documentazione tecnica

Lotto di 10 schede badge MIFARE Classic 1K di formato ISO, dotate di chipset NXP MIFARE 1K per la lettura senza contatto a 13,56 MHz. Le schede sono di colore bianco, con dimensioni standard di 85,5 x 54 x 0,84 mm, ideali per applicazioni di controllo accessi e identificazione. Non prevedono stampa del fluido, garantendo un design semplice e funzionale. Queste schede rappresentano una soluzione affidabile e versatile per sistemi di sicurezza elettronica e gestione dati. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Lotto di 10 schede di formato ISO con chipset Mifare Classic 1K stampabile

larghezza

85,5 mm

altezza

54 mm

profondità

0,84 mm

tipo di supporto dati

Scheda

senza contatto

Modalità di lettura MIFARE (13,56 MHz)

Produttore

Badge Card MIFARE Classic 1K 10pz per controllo accessi