Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGAXKIEM
Cod. Produttore
AXKIEM

Informazioni di prodotto

BADGE Card EM125khz 10pz

Documentazione tecnica

Lotto di 10 schede badge di formato ISO dotate di chipset EM125 kHz, ideali per applicazioni di accesso a sola lettura senza contatto. Le card sono di colore bianco e presentano dimensioni standard di 85,5 x 54 x 0,84 mm, garantendo compatibilità e facilità d'uso. Queste schede supportano la modalità di lettura Prox/EM e sono progettate per una lunga durata e affidabilità nelle soluzioni di controllo accessi. Non prevedono la stampa del fluido, mantenendo un design semplice e funzionale. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Lotto di 10 schede di formato ISO con chipset EM stampabile.

larghezza

85,5 mm

altezza

54 mm

profondità

0,84 mm

tipo di supporto dati

Scheda

senza contatto

Modalità di lettura Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz)

Produttore

Badge Card EM125kHz 10pz ISO controllo accessi uffici e strutture