› Canalizzazioni

B5 TRAVERSINO A MURO B. 400 IX

DKC
Cod. Rexel S35292044
Cod. Produttore 5292044
Cod. EAN 8033603105249

Informazioni principali

  • Spessore: 2 mm
  • Lunghezza totale: 497 mm
  • Altezza: 36 mm
  • Fori centrati: Ø 10.5 mm
  • Asole: 25x7 mm
  • Materiale: AISI 304
  • Peso: 0,39 kg
  • Serie: B.400

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Utilizzato per il fissaggio dell'elemento rettilineo a muro o a terra. Altezza: 30 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Staffa da parete/soffitto, profilo trapezoidale

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 400 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 100 mm

B5 TRAVERSINO A MURO B. 400 IX