› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

B5 TRAVERSINO A MURO B. 300 ZS

DKC
Cod. Rexel S35290043
Cod. Produttore 5290043
Cod. EAN 8033603047389

Informazioni principali

  • Spessore: 2 mm
  • Lunghezza totale: 397 mm
  • Lunghezza elemento rettilineo: 320 mm
  • Altezza: 36 mm
  • Fori centrati: Ø 10,5 mm
  • Asole: 25x7 mm
  • Peso: 0,32 kg
  • Serie: B.300

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Utilizzato per il fissaggio dell'elemento rettilineo a muro o a terra. Altezza: 30 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Staffa da parete/soffitto, profilo trapezoidale

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 300 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 100 mm

B5 TRAVERSINO A MURO B. 300 ZS