› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

B5 TRAVERSINO A MURO B. 200 IX

DKC
Cod. Rexel S35292042
Cod. Produttore 5292042
Cod. EAN 8033603105225

Informazioni principali

  • Materiale: AISI 304
  • Spessore: 2 mm
  • Lunghezza: 297 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Altezza: 36 mm
  • Fori centrati: Ø 10,5 mm
  • Asole: 25x7 mm
  • Serie: B.200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Utilizzato per il fissaggio dell'elemento rettilineo a muro o a terra. Altezza: 30 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Staffa da parete/soffitto, profilo trapezoidale

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 200 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 100 mm

B5 TRAVERSINO A MURO B. 200 IX