Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Tipologia
Staffa da parete/soffitto, profilo trapezoidale
Protezione della superficie
Zincato a caldo
qualità del materiale
Altro
materiale
Acciaio
Adatto per passarella a filo
Adatto per passarella a traversini
Adatto per passerella forata\chiusa
fissaggio del canale
Avvitabile
temperatura di impiego
-25 ... 60 °C
adatto per larghezza sistema di supporto cavi
50 ... 100 mm
Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi
Disponibilità:
Prodotto non rendibile